Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-1618-25

  • ERIKS:13566952
Image 1
Ajouter à la liste

7,37 €/ Unitéhors TVA

8,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,37 €

-

10+

4,37 €

40.72%

25+

2,85 €

61.34%

50+

2,07 €

71.91%

100+

1,62 €

78.09%

200+

1,39 €

81.19%

500+

1,18 €

84.02%

1000+

0,84 €

88.66%

2500+

0,70 €

90.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-1618-25
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien