Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-1416-20

  • ERIKS:13566945
Image 1
Ajouter à la liste

6,99 €/ Unitéhors TVA

8,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,99 €

-

10+

4,12 €

41.03%

25+

2,62 €

62.50%

50+

1,88 €

73.10%

100+

1,46 €

79.08%

200+

1,24 €

82.34%

500+

1,03 €

85.33%

1000+

0,72 €

89.67%

2500+

0,63 €

91.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-1416-20
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien