Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-1315-10

  • ERIKS:13566942
Image 1
Ajouter à la liste

6,65 €/ Unitéhors TVA

8,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,65 €

-

10+

3,88 €

41.71%

25+

2,47 €

62.86%

50+

1,73 €

74.00%

100+

1,35 €

79.71%

200+

1,14 €

82.86%

500+

0,91 €

86.29%

1000+

0,65 €

90.29%

2500+

0,55 €

91.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-1315-10
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien