Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-1214-12

  • ERIKS:13566939
Image 1
Ajouter à la liste

6,46 €/ Unitéhors TVA

7,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,46 €

-

10+

3,76 €

41.76%

25+

2,34 €

63.82%

50+

1,63 €

74.71%

100+

1,27 €

80.29%

200+

1,05 €

83.82%

500+

0,82 €

87.35%

1000+

0,61 €

90.59%

2500+

0,49 €

92.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien