Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-1012-12

  • ERIKS:13566934
Image 1
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,10 €

-

10+

3,50 €

42.68%

25+

2,17 €

64.49%

50+

1,48 €

75.70%

100+

1,14 €

81.31%

200+

0,91 €

85.05%

500+

0,68 €

88.79%

1000+

0,51 €

91.59%

2500+

0,42 €

93.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-1012-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien