Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-0810-12

  • ERIKS:13566931
Image 1
Ajouter à la liste

6,06 €/ Unitéhors TVA

7,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,06 €

-

10+

3,48 €

42.63%

25+

2,15 €

64.58%

50+

1,46 €

75.86%

100+

1,12 €

81.50%

200+

0,87 €

85.58%

500+

0,67 €

89.03%

1000+

0,49 €

91.85%

2500+

0,40 €

93.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-0810-12
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien