Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-0810-10

  • ERIKS:13566930
Image 1
Ajouter à la liste

6,02 €/ Unitéhors TVA

7,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,02 €

-

10+

3,46 €

42.59%

25+

2,13 €

64.67%

50+

1,44 €

76.03%

100+

1,12 €

81.39%

200+

0,87 €

85.49%

500+

0,67 €

88.96%

1000+

0,46 €

92.43%

2500+

0,40 €

93.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien