Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-0608-06

  • ERIKS:13566926
Image 1
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,64 €

-

10+

3,17 €

43.77%

25+

1,90 €

66.33%

50+

1,27 €

77.44%

100+

0,95 €

83.16%

200+

0,72 €

87.21%

500+

0,51 €

90.91%

1000+

0,38 €

93.27%

2500+

0,30 €

94.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien