Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-0507-10

  • ERIKS:13566925
Image 1
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,68 €

-

10+

3,21 €

43.48%

25+

1,92 €

66.22%

50+

1,27 €

77.59%

100+

0,97 €

82.94%

200+

0,74 €

86.96%

500+

0,55 €

90.30%

1000+

0,38 €

93.31%

2500+

0,30 €

94.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-0507-10
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien