Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-0405-06

  • ERIKS:13566923
Image 1
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,61 €

-

10+

3,15 €

43.73%

25+

1,88 €

66.44%

50+

1,24 €

77.97%

100+

0,93 €

83.39%

200+

0,70 €

87.46%

500+

0,49 €

91.19%

1000+

0,36 €

93.56%

2500+

0,28 €

94.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien