Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-8085-60

  • ERIKS:13566891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,98 €/ Unitéhors TVA

49,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,98 €

-

10+

30,25 €

26.19%

25+

24,40 €

40.47%

50+

21,19 €

48.31%

100+

19,95 €

51.32%

200+

18,05 €

55.96%

500+

16,09 €

60.73%

1000+

14,00 €

65.83%

2500+

12,73 €

68.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-8085-60
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien