Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-6065-50

  • ERIKS:13566887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,34 €/ Unitéhors TVA

39,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,34 €

-

10+

23,69 €

26.73%

25+

19,02 €

41.19%

50+

16,40 €

49.29%

100+

15,43 €

52.29%

200+

13,74 €

57.52%

500+

12,03 €

62.81%

1000+

9,16 €

71.68%

2500+

8,47 €

73.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-6065-50
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien