Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-5055-80

  • ERIKS:13566886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,81 €/ Unitéhors TVA

42,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,81 €

-

10+

25,40 €

27.02%

25+

20,29 €

41.70%

50+

17,44 €

49.89%

100+

16,38 €

52.95%

200+

15,05 €

56.77%

500+

13,21 €

62.06%

1000+

11,72 €

66.32%

2500+

10,41 €

70.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-5055-80
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien