Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-5055-50

  • ERIKS:13566884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,55 €/ Unitéhors TVA

33,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,55 €

-

10+

20,05 €

27.24%

25+

16,00 €

41.93%

50+

13,70 €

50.28%

100+

12,86 €

53.31%

200+

11,44 €

58.48%

500+

10,03 €

63.59%

1000+

7,60 €

72.41%

2500+

7,03 €

74.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien