Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-4044-47

  • ERIKS:13566881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,19 €/ Unitéhors TVA

23,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,19 €

-

10+

13,64 €

28.91%

25+

10,66 €

44.46%

50+

9,03 €

52.97%

100+

8,34 €

56.53%

200+

7,41 €

61.39%

500+

6,44 €

66.44%

1000+

5,00 €

73.96%

2500+

4,48 €

76.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-4044-47
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
47 mm
Avec collerette
Non
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
47 mm
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien