Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-4044-30

  • ERIKS:13566879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,97 €/ Unitéhors TVA

16,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,97 €

-

10+

9,80 €

29.80%

25+

7,56 €

45.85%

50+

6,37 €

54.42%

100+

5,91 €

57.69%

200+

5,78 €

58.64%

500+

5,45 €

60.95%

1000+

4,12 €

70.48%

2500+

3,61 €

74.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-4044-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien