Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-3539-35

  • ERIKS:13566877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,14 €/ Unitéhors TVA

17,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,14 €

-

10+

9,80 €

30.65%

25+

7,49 €

47.04%

50+

6,27 €

55.65%

100+

5,72 €

59.54%

200+

5,07 €

64.11%

500+

4,37 €

69.09%

1000+

3,42 €

75.81%

2500+

3,00 €

78.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-3539-35
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien