Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-3539-30

  • ERIKS:13566876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,92 €/ Unitéhors TVA

15,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,92 €

-

10+

8,91 €

31.03%

25+

6,75 €

47.79%

50+

5,62 €

56.47%

100+

5,13 €

60.29%

200+

4,52 €

65.00%

500+

3,90 €

69.85%

1000+

3,06 €

76.32%

2500+

2,66 €

79.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-3539-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien