Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-3539-15

  • ERIKS:13566875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,65 €/ Unitéhors TVA

14,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,65 €

-

10+

8,04 €

31.00%

25+

6,08 €

47.80%

50+

5,07 €

56.44%

100+

4,64 €

60.20%

200+

4,07 €

65.09%

500+

3,52 €

69.82%

1000+

2,74 €

76.51%

2500+

2,43 €

79.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-3539-15
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien