Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-3034-40

  • ERIKS:13566874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,46 €/ Unitéhors TVA

17,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,46 €

-

10+

10,03 €

30.62%

25+

7,62 €

47.31%

50+

6,37 €

55.98%

100+

5,83 €

59.66%

200+

5,15 €

64.39%

500+

4,45 €

69.25%

1000+

3,34 €

76.87%

2500+

3,10 €

78.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-3034-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien