Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-3034-35

  • ERIKS:13566873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,09 €/ Unitéhors TVA

18,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,09 €

-

10+

10,13 €

32.87%

25+

7,45 €

50.63%

50+

6,06 €

59.82%

100+

5,43 €

63.98%

200+

4,73 €

68.64%

500+

4,05 €

73.17%

1000+

3,06 €

79.72%

2500+

2,77 €

81.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-3034-35
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien