Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-2528-48

  • ERIKS:13566870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,78 €/ Unitéhors TVA

10,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,78 €

-

10+

5,80 €

33.98%

25+

4,20 €

52.16%

50+

3,44 €

60.82%

100+

3,08 €

64.94%

200+

2,72 €

69.05%

500+

2,34 €

73.38%

1000+

1,90 €

78.35%

2500+

1,77 €

79.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-2528-48
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
48 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien