Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-2528-25

  • ERIKS:13566869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,96 €/ Unitéhors TVA

9,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,96 €

-

10+

5,09 €

36.04%

25+

3,52 €

55.85%

50+

2,77 €

65.16%

100+

2,41 €

69.69%

200+

2,07 €

73.99%

500+

1,73 €

78.28%

1000+

1,29 €

83.77%

2500+

1,14 €

85.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-2528-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien