Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-2023-30

  • ERIKS:13566868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,53 €/ Unitéhors TVA

10,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,53 €

-

10+

5,47 €

35.86%

25+

3,86 €

54.79%

50+

3,06 €

64.14%

100+

2,64 €

69.04%

200+

2,26 €

73.50%

500+

1,90 €

77.73%

1000+

1,48 €

82.63%

2500+

1,29 €

84.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-2023-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien