Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-2023-25

  • ERIKS:13566867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,09 €

-

10+

5,13 €

36.62%

25+

3,55 €

56.10%

50+

2,79 €

65.49%

100+

2,45 €

69.72%

200+

2,09 €

74.18%

500+

1,73 €

78.64%

1000+

1,31 €

83.80%

2500+

1,16 €

85.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-2023-25
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien