Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-2023-20

  • ERIKS:13566866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,83 €/ Unitéhors TVA

9,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,83 €

-

10+

4,94 €

36.89%

25+

3,40 €

56.55%

50+

2,62 €

66.50%

100+

2,26 €

71.12%

200+

1,94 €

75.24%

500+

1,62 €

79.37%

1000+

1,20 €

84.71%

2500+

1,06 €

86.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien