Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-1820-20

  • ERIKS:13566863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,33 €

-

10+

4,56 €

37.82%

25+

3,10 €

57.77%

50+

2,38 €

67.62%

100+

2,01 €

72.54%

200+

1,71 €

76.68%

500+

1,39 €

81.09%

1000+

1,05 €

85.75%

2500+

0,91 €

87.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-1820-20
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien