Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-1618-12

  • ERIKS:13566862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,50 €

-

10+

3,91 €

39.77%

25+

2,55 €

60.82%

50+

1,88 €

71.05%

100+

1,56 €

76.02%

200+

1,29 €

80.12%

500+

1,05 €

83.92%

1000+

0,76 €

88.30%

2500+

0,65 €

90.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-1618-12
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien