Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QSM-1214-20

  • ERIKS:13566860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

10+

3,59 €

40.94%

25+

2,28 €

62.50%

50+

1,65 €

72.81%

100+

1,35 €

77.81%

200+

1,08 €

82.19%

500+

0,86 €

85.94%

1000+

0,65 €

89.38%

2500+

0,55 €

90.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QSM-1214-20
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien