Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-5055-50

  • ERIKS:13566809
Image 1
Ajouter à la liste

15,75 €/ Unitéhors TVA

19,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,75 €

-

10+

9,79 €

37.88%

25+

6,27 €

60.19%

50+

4,83 €

69.36%

100+

4,07 €

74.19%

200+

3,50 €

77.80%

500+

2,93 €

81.42%

1000+

2,45 €

84.44%

2500+

1,94 €

87.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien