Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-4550-50

  • ERIKS:13566805
Image 1
Ajouter à la liste

15,03 €/ Unitéhors TVA

18,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,03 €

-

10+

9,31 €

38.05%

25+

5,97 €

60.30%

50+

4,56 €

69.66%

100+

3,86 €

74.34%

200+

3,29 €

78.13%

500+

2,77 €

81.54%

1000+

2,28 €

84.83%

2500+

1,82 €

87.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien