Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-4550-30

  • ERIKS:13566803
Image 1
Ajouter à la liste

12,24 €/ Unitéhors TVA

14,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,24 €

-

10+

7,52 €

38.51%

25+

4,73 €

61.34%

50+

3,53 €

71.12%

100+

2,95 €

75.93%

200+

2,53 €

79.35%

500+

2,11 €

82.76%

1000+

1,77 €

85.56%

2500+

1,37 €

88.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-4550-30
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien