Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-4550-20

  • ERIKS:13566802
Image 1
Ajouter à la liste

10,83 €/ Unitéhors TVA

13,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,83 €

-

10+

6,65 €

38.60%

25+

4,12 €

61.93%

50+

3,08 €

71.58%

100+

2,51 €

76.84%

200+

2,13 €

80.35%

500+

1,79 €

83.51%

1000+

1,46 €

86.49%

2500+

1,16 €

89.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-4550-20
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien