Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-4044-50

  • ERIKS:13566801
Image 1
Ajouter à la liste

12,79 €/ Unitéhors TVA

15,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,79 €

-

10+

7,89 €

38.34%

25+

4,98 €

61.07%

50+

3,78 €

70.43%

100+

3,15 €

75.33%

200+

2,66 €

79.20%

500+

2,22 €

82.62%

1000+

1,86 €

85.44%

2500+

1,46 €

88.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-4044-50
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien