Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-4044-20

  • ERIKS:13566798
Image 1
Ajouter à la liste

9,86 €/ Unitéhors TVA

11,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,86 €

-

10+

6,00 €

39.11%

25+

3,67 €

62.81%

50+

2,72 €

72.45%

100+

2,19 €

77.84%

200+

1,86 €

81.12%

500+

1,52 €

84.59%

1000+

1,27 €

87.09%

2500+

0,99 €

89.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-4044-20
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien