Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-3539-40

  • ERIKS:13566796
Image 1
Ajouter à la liste

11,36 €/ Unitéhors TVA

13,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,36 €

-

10+

6,94 €

38.96%

25+

4,33 €

61.87%

50+

3,23 €

71.57%

100+

2,66 €

76.59%

200+

2,24 €

80.27%

500+

1,88 €

83.44%

1000+

1,56 €

86.29%

2500+

1,24 €

89.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-3539-40
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien