Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-3539-30

  • ERIKS:13566795
Image 1
Ajouter à la liste

10,49 €/ Unitéhors TVA

12,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,49 €

-

10+

6,38 €

39.13%

25+

3,97 €

62.14%

50+

2,91 €

72.28%

100+

2,41 €

76.99%

200+

2,03 €

80.62%

500+

1,67 €

84.06%

1000+

1,39 €

86.78%

2500+

1,12 €

89.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-3539-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien