Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-3236-40

  • ERIKS:13566793
Image 1
Ajouter à la liste

9,39 €/ Unitéhors TVA

11,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,39 €

-

10+

5,70 €

39.27%

25+

3,48 €

62.96%

50+

2,53 €

73.08%

100+

2,03 €

78.34%

200+

1,73 €

81.58%

500+

1,41 €

85.02%

1000+

1,18 €

87.45%

2500+

0,93 €

90.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-3236-40
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien