Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-3236-20

  • ERIKS:13566791
Image 1
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,81 €

-

10+

4,67 €

40.15%

25+

2,77 €

64.48%

50+

1,94 €

75.18%

100+

1,52 €

80.54%

200+

1,27 €

83.70%

500+

1,05 €

86.62%

1000+

0,84 €

89.29%

2500+

0,67 €

91.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-3236-20
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien