Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-2832-25

  • ERIKS:13566785
Image 1
Ajouter à la liste

7,94 €/ Unitéhors TVA

9,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,94 €

-

10+

4,77 €

39.95%

25+

2,83 €

64.35%

50+

2,01 €

74.64%

100+

1,58 €

80.14%

200+

1,33 €

83.25%

500+

1,06 €

86.60%

1000+

0,87 €

89.00%

2500+

0,68 €

91.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-2832-25
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien