Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-2528-25

  • ERIKS:13566782
Image 1
Ajouter à la liste

7,24 €/ Unitéhors TVA

8,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,24 €

-

10+

4,33 €

40.16%

25+

2,53 €

65.09%

50+

1,77 €

75.59%

100+

1,35 €

81.36%

200+

1,12 €

84.51%

500+

0,91 €

87.40%

1000+

0,72 €

90.03%

2500+

0,59 €

91.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-2528-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien