Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-2528-15

  • ERIKS:13566780
Image 1
Ajouter à la liste

6,76 €/ Unitéhors TVA

8,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,76 €

-

10+

4,03 €

40.45%

25+

2,32 €

65.73%

50+

1,56 €

76.97%

100+

1,22 €

82.02%

200+

0,99 €

85.39%

500+

0,80 €

88.20%

1000+

0,65 €

90.45%

2500+

0,51 €

92.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-2528-15
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien