Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-2225-25

  • ERIKS:13566774
Image 1
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,11 €

-

10+

4,24 €

40.37%

25+

2,47 €

65.24%

50+

1,71 €

75.94%

100+

1,31 €

81.55%

200+

1,08 €

84.76%

500+

0,86 €

87.97%

1000+

0,70 €

90.11%

2500+

0,57 €

91.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-2225-25
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien