Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-2023-20

  • ERIKS:13566769
Image 1
Ajouter à la liste

6,84 €/ Unitéhors TVA

8,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,84 €

-

10+

4,07 €

40.56%

25+

2,34 €

65.83%

50+

1,58 €

76.94%

100+

1,22 €

82.22%

200+

0,99 €

85.56%

500+

0,80 €

88.33%

1000+

0,67 €

90.28%

2500+

0,51 €

92.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien