Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1820-25

  • ERIKS:13566766
Image 1
Ajouter à la liste

6,21 €/ Unitéhors TVA

7,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,21 €

-

10+

3,67 €

40.98%

25+

2,09 €

66.36%

50+

1,37 €

77.98%

100+

1,03 €

83.49%

200+

0,82 €

86.85%

500+

0,67 €

89.30%

1000+

0,55 €

91.13%

2500+

0,42 €

93.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-1820-25
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien