Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1820-20

  • ERIKS:13566765
Image 1
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

10+

3,59 €

40.94%

25+

2,01 €

66.88%

50+

1,33 €

78.12%

100+

0,99 €

83.75%

200+

0,80 €

86.88%

500+

0,63 €

89.69%

1000+

0,51 €

91.56%

2500+

0,40 €

93.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-1820-20
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien