Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1820-15

  • ERIKS:13566764
Image 1
Ajouter à la liste

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,99 €

-

10+

3,52 €

41.27%

25+

1,98 €

66.98%

50+

1,31 €

78.10%

100+

0,95 €

84.13%

200+

0,76 €

87.30%

500+

0,61 €

89.84%

1000+

0,49 €

91.75%

2500+

0,38 €

93.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-1820-15
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien