Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1517-25

  • ERIKS:13566760
Image 1
Ajouter à la liste

6,12 €/ Unitéhors TVA

7,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,12 €

-

10+

3,59 €

41.30%

25+

2,03 €

66.77%

50+

1,35 €

77.95%

100+

0,99 €

83.85%

200+

0,80 €

86.96%

500+

0,65 €

89.44%

1000+

0,51 €

91.61%

2500+

0,40 €

93.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-1517-25
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien