Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1416-20

  • ERIKS:13566756
Image 1
Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,95 €

-

10+

3,50 €

41.21%

25+

1,94 €

67.41%

50+

1,29 €

78.27%

100+

0,93 €

84.35%

200+

0,74 €

87.54%

500+

0,61 €

89.78%

1000+

0,49 €

91.69%

2500+

0,38 €

93.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-1416-20
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien