Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1315-10

  • ERIKS:13566753
Image 1
Ajouter à la liste

5,72 €/ Unitéhors TVA

6,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,72 €

-

10+

3,36 €

41.20%

25+

1,86 €

67.44%

50+

1,22 €

78.74%

100+

0,87 €

84.72%

200+

0,70 €

87.71%

500+

0,55 €

90.37%

1000+

0,44 €

92.36%

2500+

0,32 €

94.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-1315-10
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien